品番 : EA912AB-2
品名 : 750x 900mm タイヤカバー(難燃加工)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1568 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 使用時サイズ(直径×高さ) | 750×900mm |
| タイヤ外径 | 740mm以下 | タイヤ幅 | 220mm以下 |
| 適用車 | 普通自動車・ミニバン | 参考車種 | ヴィッツ、カローラ、マーチ等 |
| 重量 | 330g | ||
| 難燃加工生地使用 | |||
| 着脱しやすいファスナー付 | |||
| カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付 | |||
| 4本用 | |||
| 耐久性に優れた高級厚手生地使用 | |||
| 紫外線や雨、雪、ホコリ等による劣化からタイヤを守ります | |||
| ※完全防水ではありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912AB-1 650x 800mm タイヤカバー(難燃加工) |
| EA912AB-2 750x 900mm タイヤカバー(難燃加工) |
| EA912AB-3 800x1200mm タイヤカバー(難燃加工) |

