詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HF-15

品名 : 275mm シリコン製ヘラ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 39784-000
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) 全長 275mm
材質 本体:シリコン
柄部:ステンレス、ABS樹脂
耐熱温度 本体:250℃
柄部:130℃
重量 70g
熱がハンドルに伝わりにくい設計です。
材料を混ぜたり、すくいとったりするのに便利です。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/02 05:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA912HF-15A
  • 品番

    EA912HF-15A

  • コメント

    変更点:サイズ・重量変更

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top