品番 : EA912J-121
品名 : 260x420x 8mm 折り畳み式水切り
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 7847 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 260×420×8(t)mm | 重量 | 610g |
| 耐荷重 | 4kg | 材質 | 本体:スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装) キャップ:シリコン樹脂 |
| 使わないときはくるくると巻いて収納できます。 | |||
| ワイヤーは取り外すことができるので、水道の蛇口を避けて設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/17 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912J-121 260x420x 8mm 折り畳み式水切り |
| EA912J-122 260x580x 8mm 折り畳み式水切り |
ウェブカタログ画像
拡大
