詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912J-152

品名 : 500x140x120mm ウォールラック(マグネット付・黒

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5079
シリーズ tower(タワー) サイズ(W×D×H)mm 500×140×120
カラー ブラック 材質 本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
滑り止め:シリコーン
重量 1.8kg 耐荷重 約4kg
マグネットで簡単取り付け可能なシンプルで使いやすいウォールラック。
奥に傾斜がついていて、置いたものが滑り落ちにくい構造。
追加説明
カタログ価格

2,680 (税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/07 23:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA912J-151
バリエーション一覧
EA912J-151 500x140x120mm ウォールラック(マグネット付・白
EA912J-152 500x140x120mm ウォールラック(マグネット付・黒
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top