詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912J-56

品名 : 230x 75x 15mm 調味料トレー(スチール製)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3293
サイズ(mm) 230×75×15(H) 材質 スチール(粉体塗装)
シリーズ tower(タワー)
追加説明
カタログ価格

445 円(税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/13 06:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2110ページ

代替品

EA912J-58
  • 品番

    EA912J-58

  • コメント

    サイズ:440-820X80X72mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top