詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912J-58

品名 : 440-820x80x72mm 調味料トレー(スチール製)

スパイスや調味料が置ける伸縮式の排気口カバー

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3445
シリーズ tower(タワー) サイズ 440~820(W)×80(D)×72(H)mm
耐荷重 3kg 材質 スチール(粉体塗装)
対応サイズ 幅約43~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応
排気口カバーの高さ約1.5cm以下に対応
スパイスや調味料などが置けるガード付きの棚で排気口上を有効活用!グリル使用時は後ろへずらすだけ。
置くだけで飛び散る油や調理汚れをしっかりガードできます。
コンロ幅に合わせて伸縮可能。
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/13 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2110ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top