品番 : EA912JB-51
品名 : 130mm ペティナイフ
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 16710-431 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ヘンケルス(HENCKELS) | 全長 | 232mm |
| 刃長 | 130mm | 材質 | 刃:特殊ステンレス刃物鋼 ハンドル:ポリプロピレン樹脂 (エンドキャップ:ABS樹脂) |
| 食洗機・乾燥機対応 | |||
| サビに強く切れ味持続。手にフィットするハンドル形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912JB-51 130mm ペティナイフ |
| EA912JB-52 180mm 三徳包丁 |
| EA912JB-53 140mm 三徳包丁 |
| EA912JB-54 180mm 三徳包丁 |
ウェブカタログ画像
拡大
