品番 : EA912MD-3
品名 : 160mm プラスチック先割れスプーン(アイボリー/100本)
仕様
| 仕様 | フォークスプーン | 全長 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 33mm | 耐熱温度 | 70℃ |
| 耐冷温度 | -10℃ | 材質 | ポリスチレン |
| カラー | アイボリー | 入数 | 100本 |
| 一般的な使い捨てカトラリーです。 | |||
| 1本ずつポリ包装されています。 | |||
| 食品衛生法規格基準適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/06 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2111ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100本
