品番 : EA912ME-1
品名 : 210mm 泡立て(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 210mm | スライド線 | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 55g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912ME-1 210mm 泡立て(ステンレス製) |
| EA912ME-2 240mm 泡立て(ステンレス製) |
| EA912ME-3 270mm 泡立て(ステンレス製) |
| EA912ME-4 300mm 泡立て(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
