品番 : EA912ME-21
品名 : AC100V/120W 電動ハンドミキサー
仕様
電源 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 120W |
---|---|---|---|
サイズ | 75(W)×190(D)×235(H)mm | 重量 | 772g |
材質 | 本体:ABS樹脂 ビーター:ステンレス鋼 |
コード長 | 1.8m |
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー | |||
適度な泡立て、かくはんを可能にした3段階スピード調整 | |||
収納しにくいコードを本体にクルクル巻き付けてすっきり収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/12 17:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2209ページ |
代替品
|