品番 : EA912NB-14
品名 : 450mm しゃもじ(黒)
仕様
| 色 | ブラック | 頭幅 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 450mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 耐熱温度 | -20℃~+120℃ | ||
| 二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912NB-11 240mm しゃもじ(黒) |
| EA912NB-12 300mm しゃもじ(黒) |
| EA912NB-13 360mm しゃもじ(黒) |
| EA912NB-14 450mm しゃもじ(黒) |
| EA912NB-15 600mm しゃもじ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
