品番 : EA912NB-21
品名 : 600mm 木製しゃもじ
仕様
| 頭幅 | 140mm | 全長 | 600mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 14mm | 材質 | ブナ材 |
| 仕様 | 業務用ロングサイズ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2112ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912NB-21 600mm 木製しゃもじ |
| EA912NB-22 1200mm 木製しゃもじ |
ウェブカタログ画像
拡大

