品番 : EA913AB-33A
品名 : 162g/600L キムコ ジャイアント(冷蔵庫脱臭剤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 内容量 | 活性炭22g+活性炭ゼリー140g | 対応サイズ | 600Lまで(大型冷蔵庫用) |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります) | 成分 | ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール |
| 用途 | 冷蔵庫用 | ||
| 活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。 | |||
| すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。 | |||
| 魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。 | |||
| 消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。 | |||
| ※冷凍室では使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/03 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2155ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913AB-32A 113g/450L キムコ(冷蔵庫用・脱臭剤) |
| EA913AB-33A 162g/600L キムコ ジャイアント(冷蔵庫脱臭剤) |
ウェブカタログ画像
拡大

