品番 : EA913AB-61
品名 : 240g 脱臭炭(大型/冷蔵庫用)
仕様
| 内容量 | 240g | 対応サイズ | 600Lまで |
|---|---|---|---|
| 有効期間 | 5~6ヶ月 | 成分 | 備長炭、活性炭、ミネラル系抗菌剤、有機酸、有機酸塩 |
| 用途 | 冷蔵庫用 | ||
| 備長炭パワーで嫌なニオイを脱臭 | |||
| ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えです。 | |||
| キムチ・ニンニク・生もののニオイに効く。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/04/30 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913AB-60 140g 脱臭炭(冷蔵庫用) |
| EA913AB-61 240g 脱臭炭(大型/冷蔵庫用) |
| EA913AB-62 70g 脱臭炭(冷凍用) |
| EA913AB-64 140g 脱臭炭(野菜室用) |
