詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913FA-16A

品名 : 480ml 燃料ボトル(EA913FA-7用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 SOD-700-07
サイズ φ74×220mm 重量 146g
容量 480ml(ボトル容量700ml) 適応ガス 自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
材質 本体:アルミ、キャップ:樹脂 注意事項 ガソリンスタンドで本製品に直接給油することはできません。
EA913FA-7用燃料ボトル
ガソリンは入っていません。
追加説明 ●ガソリンスタンドで、直接給油することはできません。別途ガソリン携行缶として認可済みのタンクまたは容器へ一端給油したのちに、本製品に移し替えてください。(2013/04/10 1028)
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA913FA-16A 480ml 燃料ボトル(EA913FA-7用)
EA913FA-17BA 720ml 燃料ボトル(EA913FA-7用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top