詳細表示

このページのURL:

品番 : EA913VA-21

品名 : 1.9L ケトル(笛吹き/ステンレス製)

仕様

容量 1.9L 適正容量 約1.3L
サイズ 205(W)×165(D)×225(H)mm 重量 470g
耐熱温度 取っ手・つまみ:150℃
笛部:180℃
材質 側面・底面・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)
注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
取っ手・つまみ:フェノール樹脂
笛部:ナイロン 
IH対応
お湯が沸いたら笛の音でお知らせ。
広口なので、中まで洗えて衛生的。
※沸騰による吹きこぼれの危険防止のため、適正容量にてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/06 22:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2115ページ
バリエーション一覧
EA913VA-21 1.9L ケトル(笛吹き/ステンレス製)
EA913VA-22 2.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製)
EA913VA-23 3.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製)
EA913VA-24 5.0L ケトル(笛吹き/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top