品番 : EA913VR-21B
品名 : 20cm フライパン(IH対応)
こびりつきにくく丈夫で長持ちするダイヤモンドコーティングのフライパンです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | VDI-F20 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 200mm | 深さ | 47mm |
| 底の厚さ | 2.7mm(はり底を含む) | 満水容量 | 1.2L |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金 ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃) はり底:ステンレス鋼(クロム16%) |
表面加工 | 内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング) 外側:焼付塗装加工 |
| 重量 | 約520g | カラー | ワインレッド |
| 直火・IH対応 | |||
| 取っ手一体式 | |||
| ダイヤモンドコーティングなので、こびりつきにくく丈夫で長持ちします。 | |||
| 軽量で片手でも楽に使えます。 | |||
| 耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。 | |||
| 汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。 | |||
| 熱伝導に優れており、分厚いお肉などもおいしく焼き上げることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VR-21B 20cm フライパン(IH対応) |
| EA913VR-23B 28cm フライパン(IH対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
