品番 : EA913VR-26
品名 : 26cm 深型フライパン(IH対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | アルミニウム合金 (外:焼付塗装加工、 内:ダイヤモンドコーティング) |
||
---|---|---|---|
直火・IH対応 | |||
ダイヤモンドコーティングなので、こびりつきにくく丈夫で長持ちします。 | |||
EA913VR-100のハンドルをご使用下さい。 | |||
直径 | 内径:260mm、外径:273mm (※直径は一番広い部分です) |
深さ | 71mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/02 02:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA913VR-100 : [EA913VR-11A,-14B用] マルチハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)