品番 : EA913VS-21
品名 : 33cm 中華鍋(鉄製)
仕様
| 容量 | 4.4L | 直径 | 330mm |
|---|---|---|---|
| 深さ | 89mm | サイズ(W×D×H)mm | 385×330×125 |
| 材質 | 鉄(クリアラッカー塗装) | 重量(g) | 1145 |
| 調理しやすく長く愛用できる日本製の中華鍋 | |||
| ガス火専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913VS-21 33cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-22 36cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-23 39cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-24 42cm 中華鍋(鉄製) |
| EA913VS-25 45cm 中華鍋(鉄製) |
ウェブカタログ画像
拡大
