品番 : EA913XC-73
品名 : 330ml マグカップ(ステンレス製/ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ(mm) | φ85×82(H) | 色 | ネイビー |
---|---|---|---|
重量 | 160g | 材質 | ステンレス(18-8) |
取扱説明書付 | |||
ハンドルは折りたたみ式で携帯に便利です。 | |||
容量(ml) | 330 | ||
「真空二層構造」で温度を長時間キープします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 17:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA913XC-71 330ml マグカップ(ステンレス製/OD) |
EA913XC-72 330ml マグカップ(ステンレス製/レッド) |
EA913XC-73 330ml マグカップ(ステンレス製/ネイビー) |
拡大