品番 : EA913YH-52
品名 : 970x1950x 30mm マットレス(折畳式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MTRC-S |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 30 | サイズ(W×D)mm | 970×1950 |
| 材質 | 側生地:ポリエステル100% 詰め物:ウレタンフォーム |
重量 | 1.48kg |
| 折りたたみ時サイズ | 970×325×180mm | 硬さ | 185N(かため) |
| 体の沈み込みが少ないかためタイプのマットレスです。 | |||
| 使用しない時は6つに畳んでコンパクトに収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/04 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA913YH-52 970x1950x 30mm マットレス(折畳式) |
| EA913YH-53 970x1950x 40mm マットレス(折畳式) |
ウェブカタログ画像
拡大

