品番 : EA914FA-2
品名 : ランタン(カセットガス式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | ST-233 |
|---|---|---|---|
| 照度 | 660ルクス | 燃焼時間 | 約3時間 |
| サイズ | 使用時:φ136×375mm 収納時:φ136×225mm |
重量 | 1.3kg |
| 付属品 | マントル1枚、蚊トリフレクター | ||
| 虫の寄りつきにくいオレンジ色の光。また、市販の蚊取マット装着可能です。 | |||
| カセットガスは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA913BF-2 : 240g カセットガス・ハイパワー(3本) |
| 部品 | EA914FA-12 : [EA914FA-2用] 40g マントル(3枚) |
