詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915-162

品名 : 2393x1796x1930mm 万能物置

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ダイマツ 型番 DM-10
※注意※ 【お客様組立品】 用途 物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
サイズ(W×D×H) 屋根寸:2393×1796×1930mm
内寸:2128×1471×1804mm
土台:2248(W)×1616(D)mm
重量 100kg
床面積 3.8平米(1.15坪) 材質 屋根:化粧板
塗装:メラニン塗装
パネル面:ガルバリウム鋼板
色 グレー 付属品 アンカープレート4本、竿掛けフック4本
バイク・自転車置き場、多様な収納にも役立つオープン型万能物置です。
工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとしてもおすすめです。
ガルバニウム鋼板使用で強度もあり、錆に強い仕上げになっています。
3枚パネル仕様で中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納可能!
風が吹き抜ける構造なので抜群の安定力です。
物干し場所としても使用していだけるように、竿掛けフックを付属しております。
柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。
一般地用
追加説明
カタログ価格

157,800 円(税抜)/ 173,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2463ページ
バリエーション一覧
EA915-161 1660x1795x1920mm 万能物置
EA915-162 2393x1796x1930mm 万能物置
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top