品番 : EA915BB-43
品名 : 5.4x 5.4m 迷彩色シート(#3000)
仕様
| サイズ | 5.4×5.4m | 厚み | 0.25mm |
|---|---|---|---|
| ハトメ内径 | 11㎜ | 材質 | ポリエチレン |
| ハトメ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 217 (2026/11/18 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2468ページ 2545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915BB-41 1.8x 1.8m 迷彩色シート(#3000) |
| EA915BB-43 5.4x 5.4m 迷彩色シート(#3000) |
| EA915BB-44 5.4x 7.2m 迷彩色シート(#3000) |
