品番 : EA915CE-27
品名 : 1.0x 2.0m 保温シート
仕様
| 型番 | OB-025 | サイズ | 1.0×2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 8mm | 耐熱温度 | 約70℃ |
| 材質 | 表面:PETアルミ蒸着フィルム 本体:ポリエチレン |
重量 | 約390g |
| はさみやカッターなどで自由なサイズにカットできます。 | |||
| 表面はアルミフィルムを使用し、水に強く、汚れてもふき取りやすくお手入れが簡単です。 | |||
| 遠足やピクニック、レジャーの他、運動会、スポーツ観戦など、いろいろなシーンで使えて便利です。 | |||
| ソフトであたたかくクッション性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/11/20 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2443ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915CE-26 0.5x 2.0m 保温シート |
| EA915CE-27 1.0x 2.0m 保温シート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
