品番 : EA915DB-8
品名 : 900x2100mm シュラフ(OD色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | ※ESCOオリジナル |
---|---|---|---|
サイズ | 使用時:900×2100mm、収納時:φ300×510mm | 重量 | 約2.7kg |
中綿量 | 1.5kg | 材質 | 表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ダイナチューブファイバー |
適正温度 | 2℃まで | カラー | ODグリーン |
収納袋付 | |||
お手入れ簡単。洗濯機で丸洗いOKです。 ※幅サイズが大きい為、生地の継ぎ目が生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 00:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2548ページ 2648ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915DB-8 900x2100mm シュラフ(OD色) |
EA915DB-9 1000x2200mm シュラフ(OD色) |
拡大