品番 : EA915DC-51
品名 : 1830x1830x2130mm ワークテント(黄/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
「カンタン設営30秒」ポンっと広がるポップアップ式ワークテント!
360°反射線入りでぐるっと安全!暑い日寒い日はもちろん、夜間や悪天候時にも最適です
360°反射線入りでぐるっと安全!暑い日寒い日はもちろん、夜間や悪天候時にも最適です
仕様
| 材質 | テント:ポリエステル(撥水加工)、 ワイヤー:スチール+PVC |
使用時サイズ | 1830(W)×1830(D)×2130(H)mm |
|---|---|---|---|
| 収納時サイズ | φ1000×100(H)mm | 入口サイズ | 約1250(W)×1750(H)mm |
| 重量 | 6.7kg | ダクト穴径 | φ280mm |
| 「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式 | |||
| 1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利 | |||
| 暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。 | |||
| オープン底 | |||
| 正面以外の3面にメッシュ窓付 | |||
| 後面下部にダクト通し用穴あり | |||
| 夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」 | |||
| 正面はフック取付式出入口幕付属 | |||
| 底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA915DC-52 : 1830x1830x2130mm ワークテント(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

