品番 : EA915EM-117A
品名 : ネッククーラー(Lite/バッテリーセット)
仕様
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | TKNC26SBK ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネッククーラーLite | セット内容 | ネッククーラー本体+モバイルバッテリー |
| サイズ | 最小:約130×67×45mm 最大:約160×147×45mm |
首周り | 約370~500mm |
| 電源 | モバイルバッテリー(20,000mAh) | 温度 | 強モード:外気温より-10~-17℃ 弱モード:外気温より-5~-9℃ ゆらぎモード:外気温より-5~-13℃ ※外気温35℃で測定時。使用環境により異なる場合がございます。 |
| 使用時間 | 強モード:約7時間 弱モード:約11時間 ゆらぎモード:約8時間 (※20,000mAh使用時) |
推奨使用環境 | 外気温35℃以下 ※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が熱を持つことがあります。 |
| バッテリー容量 | 20,000mAh | 充電時間 | 通常モード:約9時間 PDモード:約4時間 |
| 材質 | 本体:ABS+PC、PA 冷却プレート:アルミニウム |
重量 | 本体:約140g バッテリー:約435g |
| 付属品 | USB Type-Cケーブル(120cm)、取扱説明書 | ||
| 外気温から最大-17℃の冷却性能! スイッチを入れてからわずか2秒で冷える冷却プレートで首元を冷やして素早くクールダウン |
|||
| 140gの軽量ボディで首への負担を気にせず、快適に過ごせます。 | |||
| 付属のUSBケーブルをモバイルバッテリーに繋ぐだけですぐに冷え、心地良い冷たさが長時間持続します。 | |||
| ケーブルは取り回ししやすく服の中にスッと隠せるので、動いても邪魔にならず見た目もスッキリ。 | |||
| お好みの位置に冷却プレートが当たるように、アーム部分は長さの調整ができます。 | |||
| 炎天下に最適な【強モード】、屋内で使いやすい【弱モード】に加え、冷たさに慣れるのを防ぐ実用新案取得の【ゆらぎモード】を搭載。 強弱を自動で繰り返す独自の技術で、心地よいひんやり感を維持します。 |
|||
| 静音設計で通勤・通学、ガーデニング、家事など色んなシーンに使えます。 | |||
| ※防水機能なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-116 ネッククーラー(Lite/ブラック) |
| EA915EM-117 ネッククーラー(Lite/バッテリーセット) |
| EA915EM-117A ネッククーラー(Lite/バッテリーセット) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758YK-612 : 20000mAh モバイルバッテリー |
| セット商品 | EA915EM-116 : ネッククーラー(Lite/ブラック) |
