品番 : EA915EM-255A
品名 : [2XL] クルーネックシャツ(FREEZE TECH 氷撃)
接触冷感の生地に冷感プリントを施すことで、気化熱・接触・プリントによる3つの冷却効果を発揮します。
仕様
| サイズ | 2XL | 身長(cm) | 182~188 |
|---|---|---|---|
| 胸囲(cm) | 101~107 | 腹囲(cm) | 87~93 |
| 材質 | ナイロン79%、ポリウレタン21% | ||
| 汗に反応する冷感プリントが暑熱環境下でもアスリートのパフォーマンスの低下を抑制します。 | |||
| 風を受けることで冷感をさらに強く感じることができます。 | |||
| 繰り返し洗濯しても、冷感プリント性能は持続します。 | |||
| 抗菌・防臭効果 | |||
| 紫外線カット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
