品番 : EA915EM-271A
品名 : [S] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃)
仕様
| サイズ | S | 全長 | 400mm |
|---|---|---|---|
| 上口幅 | 220~240mm | 下口幅 | 75mm |
| 材質 | ナイロン79%、ポリウレタン21% | ||
| 着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートします。 | |||
| 生地の肌側面に施された冷感プリントが汗を吸水し、吸熱特性により生地温度が下がり冷感を実感します。 | |||
| 表地は接触冷感生地、裏地は冷感機能・消臭効果のある冷感プリントで加工 | |||
| 50回洗濯しても冷感性能キープ | |||
| 吸水速乾・紫外線カット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915EM-271A [S] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃) |
| EA915EM-272A [M] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃) |
| EA915EM-273A [L] 冷感腕カバー(FREEZE TECH 氷撃) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
