品番 : EA915ET-11A
品名 : 送風ファン(風雅ヘルメット用フルセット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | FH-AB18SEGW |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・清涼ファン(バンド付きファンユニット) ・リチウムイオン充電池 ・ACアダプター ※ヘルメットはセット品に含まれません。 |
材質 | 本体:ABS樹脂 |
| サイズ | 本体:約165(W)×90(D)×140(H)mm | 総重量 | 350g |
| バッテリー | 容量:2850mAh(min) 入力電力/電流:DC5V/1A 出力電力/電流:DC3.7V/最大1.5A 充電コネクター:USB Type-C 充電時間(目安):約6時間 目安可動時間:弱12時間、中8時間、強5時間 (リチウムイオン充電池使用時) |
風速 | 弱3.1m/s、中4.1m/s、強4.8m/s |
| 使用環境温度 | 0~40℃ (結露なきこと) |
||
| 電基地対応 | |||
| ヘルメット内に風を送り込むことで汗を気化して放熱します。 体温調整で重要なのは頭を暑さから守ること。 脱水症状は頭が高温になって起こります。 風雅ヘッドは業界トップクラスのパワー。 炎天下や蒸した屋内作業から頭を守ります。 |
|||
| 特長 | ・ヘルメット内と首元の2方向送風で効果的に放熱 ・各モードで風速アップ、業界トップクラスの強力送風 ・コンパクトな本体一体型風量コントローラー ・状況や体調によって風量を選べる3段切替式 ・丸1日送風できる小型・軽量バッテリー |
適合ヘルメット | 一般的なヘルメットに取付け可能ですが、ヘルメット後部のツバが←(19mm)→範囲に収まるものを使用してください。 (※全周に大きなツバがある、後部のツバが高いなど一部適合しない場合があります。) |
| 注意事項 | 発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。 また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。 可動時間は諸条件により変わります。 |
||
| EA915ET-12(別売)を使用して、日よけと頬や首前方への風の循環が可能になります。 | |||
| EA915ET-13(別売)を使用して首元への効果的な送風が可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
