品番 : EA915G-96
品名 : [L] ワークグローブ(防寒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ストレッチフィット構造の親指は優れた柔軟性があり手にぴったりフィットします。
仕様
カラー | 黒 | サイズ | L |
---|---|---|---|
厚み | 1.5㎜ | 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:スパンデックス |
掌周り(mm) | 240(Lサイズ) | 全長(mm) | 260(Lサイズ) |
中指長さ(mm) | 105(Lサイズ) | ||
手の平は補強されており優れた耐摩耗性があり掴みやすくなっています。 | |||
断熱性のある裏地が手をドライかつ暖かく保ちます。 | |||
マジックテープ止め | |||
クロロプレンゴム製の袖口で素早く装着することができます。 | |||
指関節にはパッドが付いていて衝撃から保護します。 | |||
ストレッチスパンダックスで柔軟に動かすことができ手にフィットします。 | |||
テリー織りの親指部分で顔に付いた汗や瓦礫を優しく拭うことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,890 円(税抜)/ 7,579 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 08:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2330ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915G-96 [L] ワークグローブ(防寒) |
EA915G-97 [LL] ワークグローブ(防寒) |
拡大