品番 : EA915GB-34
品名 : [ XL] 防寒ジャケット(Navy)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用
仕様
| 材質 | ナイロン、ポリエステル | 適応温度 | 約-45℃ |
|---|---|---|---|
| サイズ | XL | 着丈 | 890mm |
| 重量 | 1350g | ||
| 420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 | |||
| 開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用 | |||
| 袖口ジャージ絞り | |||
| 特大サイズのポケット2つと胸ポケット1つ付 | |||
| 補強用のバウンドシームやリベットが施されており、過酷な寒冷環境や日常的な摩耗にも耐える設計になっています。 | |||
| 高視認性カラーは、交通量の多い現場や視界不良の環境でも、周囲に自分の存在をしっかりと知らせてくれます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GB-34 [ XL] 防寒ジャケット(Navy) |
| EA915GB-35 [2XL] 防寒ジャケット(Navy) |
