品番 : EA915GB-44
品名 : [ XL] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様
サイズ | XL | 材質 | ポリエステル(中綿入り) |
---|---|---|---|
適応温度 | 約-45℃ | ||
通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。 | |||
耐候性があり、風を通しません。 | |||
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。 | |||
ジッパーとスナップボタンと前たてでダブルガード、風を通りません。 | |||
ボア素材の襟付 | |||
EA915GC-41~46(防寒ズボン)とコーディネートできます。(サブ画像参照) | |||
EA915GE-40(防寒フード)を取付ることができます。(サブ画像参照) 襟の後に取付用スナップが付いています。 |
|||
袖口ゴム編絞り、風が入りにくくなっています。 | |||
合成ゴム性天蓋付胸ポケットと両サイドの3箇所にポケットが付いています。 | |||
アメリカ規格協会 ANSI Class 3に準拠しています。 | |||
Lサイズで、着丈:約80cm 身幅:約60cm 肩幅:約47cm 袖丈:約70cm(ゴム編部分を含む) 重量:約1.2kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 03:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915GB-42 [ M] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ) |
EA915GB-43 [ L] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ) |
EA915GB-44 [ XL] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ) |
EA915GB-45 [2XL] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)