詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GD-193

品名 : [XL] 防寒パンツ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐久性、防風性、柔軟性、撥水性に優れています

仕様

膝部分は擦り傷に強い補強パッチ付
EA915GD-181~183の防寒ジャケットと併せて使用できます。
適応温度 約-7℃ 材質 ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー)
サイズ XL
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 00:25現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA915GD-191 [M] 防寒パンツ
EA915GD-192 [L] 防寒パンツ
EA915GD-193 [XL] 防寒パンツ
ウェブカタログ画像
  • EA915GD-181~-183+EA915GD-191~193セット例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top