品番 : EA915GD-21
品名 : [S] 防寒ジャケット(蛍光ライム)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
適応温度の高い、とても暖かいジャケットです。 | |||
材質 | ポリエステル (ストレッチマイクロファイバー) |
||
---|---|---|---|
【A】防水ジッパーが左胸ポケットと袖に付いています。 | |||
【B】EA915GD-26~-29(別売)の防寒オーバーオールと併せて使用できます。(装着イメージ) | |||
反射テープ付 | |||
適応温度 | -51℃ | サイズ | S |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 13:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GD-21 [S] 防寒ジャケット(蛍光ライム) |
EA915GD-22 [M] 防寒ジャケット(蛍光ライム) |
EA915GD-23 [L] 防寒ジャケット(蛍光ライム) |
EA915GD-24 [LL] 防寒ジャケット(蛍光ライム) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA915GD-26 : [S] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) |
オプション | EA915GD-27 : [M] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) |
オプション | EA915GD-28 : [L] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) |
オプション | EA915GD-29 : [LL] 防寒オーバーオール(蛍光ライム) |