品番 : EA915GD-233
品名 : [XL] 防寒オーバーオール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防風性、撥水性に優れています
仕様
| サイズ | XL | 材質 | コットンデニム |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | 約-23℃ | ||
| 腰部には2つのジッパーポケット付 | |||
| EA915GD-221~223の防寒ジャケットと併せて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GD-231 [M] 防寒オーバーオール |
| EA915GD-232 [L] 防寒オーバーオール |
| EA915GD-233 [XL] 防寒オーバーオール |
