品番 : EA915GF-93
品名 : [M] 手袋(防寒-12゚C)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | M | 全長(mm) | 265 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 80 |
材質 | 100%ラグウール | 厚み | 1.3mm |
適応温度 | -12℃ | ||
手の平にシリコン滑り止め付 | |||
二重ニット製袖口 | |||
手洗い可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/11 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2287ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA915GF-93 [M] 手袋(防寒-12゚C) |
EA915GF-94 [L] 手袋(防寒-12゚C) |
EA915GF-95 [LL] 手袋(防寒-12゚C) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)