品番 : EA915GH-13
品名 : [LL] 防寒ニープロテクター(防寒/ネオプレンスポンジゴム)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | LL | 材質 | ネオプレンスポンジゴム(両面ジャージ) |
---|---|---|---|
止め方 | マジックテープ止め | ||
抜群の保温性で、防寒具としてぴったりフィットする立体型。 | |||
膝パット、膝下プロテクター付で、膝を保護します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/24 06:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GH-11 [M] 防寒ニープロテクター(防寒/ネオプレンスポンジゴム) |
EA915GH-12 [L] 防寒ニープロテクター(防寒/ネオプレンスポンジゴム) |
EA915GH-13 [LL] 防寒ニープロテクター(防寒/ネオプレンスポンジゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※左右1組入