詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GK-30

品名 : 30cm 防寒シューズ

仕様

適応温度 -34℃ サイズ 30.0cm
防水ナイロンとアッパーレザーで靴内を乾いた暖かい快適な状態に保ちます。
インソールのクッションが衝撃を軽減します。
靴底に滑り止め付
追加説明
カタログ価格

36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 20:16現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2228ページ
バリエーション一覧
EA915GK-25 25cm 防寒シューズ
EA915GK-27 27cm 防寒シューズ
EA915GK-28 28cm 防寒シューズ
EA915GK-29 29cm 防寒シューズ
EA915GK-30 30cm 防寒シューズ
EA915GK-31 31cm 防寒シューズ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top