品番 : EA915GR-26
品名 : 26cm 防水防寒ブーツ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高機能中綿断熱素材で温かさが持続します
仕様
| サイズ | 26cm | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 適応温度 | -40~12℃ | 材質 | ポリウレタン |
| 防水性に優れています。 | |||
| 靴底に滑り止め付 | |||
| 高機能中綿断熱素材で温かさが持続します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA915GR-25 25cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-26 26cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-27 27cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-28 28cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-29 29cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-30 30cm 防水防寒ブーツ |
| EA915GR-31 31cm 防水防寒ブーツ |

