品番 : EA915R-10A
品名 : 1.2HP ゴムボート用・船外機
仕様
| サイズ | 使用時:560×250×960mm 収納時:240×250×960mm |
トランサム高 | 約380~480mm |
|---|---|---|---|
| 総排気量 | 26ml | 最大出力 | 1.2馬力(0.9kW) |
| 使用燃料 | 混合ガソリン | 燃料タンク容量 | 550ml |
| 重量 | 約5.55kg | 適合ボート | EA915RB-4 ※取付には別途マウントが必要です。 |
| リコイル式スターター | |||
| 自動遠心クラッチ式 | |||
| 免許不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
85,000 円(税抜)/ 93,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 20:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2458ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA915RB-4 : 265x125cm ゴムボート(4人用) |
ウェブカタログ画像
拡大
