詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916CC-2

品名 : 155mm ダイヤモンドシャープナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー フォーエバー(FOREVER) 型番 D-1D
仕様 本体のみ 粒度 #1200
砥石サイズ 50×13mm 材質 砥石:ダイヤモンド
ハンドル:ABS
全長 155mm 重量 18g
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 10:04現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA916CC-2A
  • 品番

    EA916CC-2A

  • コメント

    変更点:デザイン

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top