詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916CC-2A

品名 : 155mm ダイヤモンドシャープナー

仕様

メーカー フォーエバー(FOREVER) 型番 ND-1
仕様 シャープナーのみ 砥石サイズ 50×13mm
粒度 #1200 全長 155mm
材質 砥石:ダイヤモンド
ハンドル:ABS
重量 18g
用途 包丁・鉄・ナイフ・カッター・針金・金型に。 注意 ※自動食器洗浄機非対応
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。
スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。
砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/02 08:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2115ページ
バリエーション一覧
EA916CC-11A 168mm ダイヤモンドシャープナー(傾斜砥石付)
EA916CC-2A 155mm ダイヤモンドシャープナー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top