品番 : EA916CC-11A
品名 : 168mm ダイヤモンドシャープナー(傾斜砥石付)
仕様
| メーカー | フォーエバー(FOREVER) | 型番 | ND-3 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体+とぎ台セット | 砥石サイズ | 62×20mm |
| 粒度 | #1200 | 全長 | 168mm |
| 材質 | 砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS |
重量 | 28g |
| 用途 | 包丁・鉄・ナイフ・カッター・針金・金型に。 | 注意 | ※自動食器洗浄機非対応 |
| セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。 | |||
| スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。 | |||
| 砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/02 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916CC-11A 168mm ダイヤモンドシャープナー(傾斜砥石付) |
| EA916CC-2A 155mm ダイヤモンドシャープナー |
ウェブカタログ画像
拡大
