品番 : EA916HC-56
品名 : 144mm 耳かき(エラストマー/小)
仕様
メーカー | グリーンベル | 型番 | G-2190 |
---|---|---|---|
全長 | 144mm | 材質 | エラストマー |
色 | ピンク | ||
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。 | |||
やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/17 04:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2227ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916HC-56 144mm 耳かき(エラストマー/小) |
EA916HC-57 144mm 耳かき(エラストマー/大) |