詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HD-13A

品名 : 105mm にぎり鋏

仕様

全長 105mm 刃長 45mm
刃 特殊鋼(ヤスキハガネ鋼) 重量 20g
最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材。
材質、加工方法とも高度の技術で仕上げた本職用の高級品。
表面には、サビに強いイブシ加工。
追加説明
カタログ価格

2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/14 00:26現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2085ページ

代替品

EA916HD-12
  • 品番

    EA916HD-12

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top