品番 : EA916HD-16
品名 : 110mm にぎり鋏
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 110mm | 刃長 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上) | 柄材質 | ジュラコン樹脂 |
| 用途 | 裁縫、手芸などの幅広い用途にお使いいただけます。 | ||
| 軽やかな切れ味で長時間の使用にも手が疲れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916HD-16 110mm にぎり鋏 |
| EA916HD-17 110mm にぎり鋏(先丸) |
ウェブカタログ画像
拡大

