品番 : EA916HD-26
品名 : 100mm/35mm にぎりばさみ(プロ用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 36-353 |
---|---|---|---|
全長 | 100mm | 刃長 | 35mm |
刃 | 刃物鋼、軟鉄 | ||
プロ用の入念な仕上げ。 | |||
切れ味とバネ(腰)の強さ、使い心地の良い糸切りばさみです | |||
高級鋼と軟鉄を合わせた最高級刃物鋼を使用し、プロ用に仕上げました。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 09:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA916HD-26 100mm/35mm にぎりばさみ(プロ用) |
EA916HD-27 100mm/45mm にぎりばさみ(プロ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)