詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HE-31

品名 : 180mm 洋ばさみ(ステンレス製)

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 41900-181
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) 全長 180mm
刃長 100mm 刃材質 ステンレス鋼
ハンドル材質 グラスファイバー強化樹脂 重量 100g
最高品質の鋼材に手間をかけ、丹精に仕上た刃
スムーズな握りを実現するハンドル
厚紙などクラフトに適しています。
さびにくいシャープな切れ味が持続します。
人間工学に基づいた疲れにくいデザイン。
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 00:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2090ページ

代替品

EA540B-33
  • 品番

    EA540B-33

  • コメント

    全長:205mm 刃長:85mm

バリエーション一覧
EA916HE-31 180mm 洋ばさみ(ステンレス製)
EA916HE-32 210mm 洋ばさみ(ステンレス製)
EA916HE-33 230mm 洋ばさみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top